Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Laser 1M8J0A Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Laser 1M8J0A Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 933 MHz
HP Laser 1M8J0A Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR3L 933 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CH32027
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1M8J0A
EAN/GTIN:
     197029345387
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
933 MHz
Komponente für:
Drucker
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Kompatible Produkte:
HP Color LaserJet Enterprise 6700dn 6QN33A; HP Color LaserJet Enterprise 6701dn 58M42A; HP Color LaserJet Enterprise X654dn 6QQ00A; HP Color LaserJet Enterprise X65455dn 49L02A; HP Color LaserJet Enterprise X65465dn 49L04A
Breite:
665.6 mm
Tiefe:
289.2 mm
Höhe:
32.1 mm
Gewicht:
7 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Verpackungshöhe:
30 mm
Paketgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Arbeitsspeicher Drucker, Drucker Speicher, Druckerspeicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, hp ddr3 ram 4gb, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,37*
€ 182,00*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 169,31*
€ 185,40*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 186,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 324,76*
€ 347,76*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,00*
€ 216,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,75*
€ 213,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,37*
€ 197,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.