Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePOS Top Mount 2x20 CFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ElitePOS Top Mount 2x20 CFD
HP ElitePOS Top Mount 2x20 CFD
Artikel-Nr.:
     C2572-1RL95AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1RL95AA
EAN/GTIN:
     190781797784
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Frame easily readable price, product, and order information for customers on the HP ElitePOS Top Mount 2 x 20 CFD, HP’s smallest and thinnest CFD, designed to complement your HP ElitePOS. It has cleanable1 edge-to-edge glass and customizable colors and fonts so you can personalize your content.
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Gleichstrom
Produktfarbe:
Schwarz
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Zertifizierung:
FCC, CE, VCCI, RCM, KCC, ICE, CSA, EAC
HP-Segment:
Business
Schnittstelle:
USB 2.0
Textzeilen:
2 Zeilen
Display-Ziffern:
20 Ziffern
Zeichengröße:
9 mm
Zahlengröße:
24 x 32 dot
Helligkeit:
600 cd/m²
Anzeigegerät:
135.28 x 19 mm
Breite:
157.47 mm
Tiefe:
34.47 mm
Höhe:
12.9 mm
Gewicht:
110 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,07*
€ 239,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,97*
€ 226,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.