| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 355 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal |
Umschlaggrößen: | B5, DL |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 215.9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355.6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 400 - 800 Seiten pro Monat |
Digitaler Sender: | Ja |
Tintentanksystem: | Ja |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 32 Schwarz Original Tintenflasche, 90 ml 1VV25AE; HP 31 Cyan Original Tintenflasche, 70 ml 1VU26AE; HP 31 Magenta Original Tintenflasche, 70 ml 1VU27AE; HP 31 Gelb Original Tintenflasche, 70 ml 1VU28AE; HP 32XL Schwarz Original Tintenflasche, 135 ml 1VV24AE. Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer. |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2400 mm |
Zertifizierung: | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003,2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Nein |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 30 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Schwarz, Grau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 2 " |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Verpackungsbreite: | 495 mm |
Verpackungstiefe: | 198 mm |
Verpackungshöhe: | 480 mm |
Paketgewicht: | 7250 g |
Breite: | 447 mm |
Tiefe: | 373 mm |
Höhe: | 158 mm |
Gewicht: | 5140 g |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
HP ePrint: | Ja |
HP Foto-Kreationen: | Ja |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
Mitgelieferte HP Software: | HP Printer Software, HP Update |
HP GTIN (EAN/UPC): | 192545948531 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbettscanner |
Optische Scanauflösung (schwarz): | 1200 x 1200 ppi |
Optische Scanauflösung (Farbe): | 1200 x 1200 ppi |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software, E-Mail-Server |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 3 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 5 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 10 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400 % |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Energieverbrauch (bereit): | 3.12 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0.75 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.12 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.13 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 11 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 22 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 11 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 14 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 21 s |
Druckrand oben (min.): | 3 mm |
Druckrand unten (min.): | 3 mm |
Druckrand links (min.): | 3 mm |
Druckrand rechts (min.): | 3 mm |
Randloser Druck: | Ja |