Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C to HDMI 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP USB-C to HDMI 2.0
HP USB-C to HDMI 2.0
Artikel-Nr.:
     C2572-1WC36AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1WC36AA#AC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Collaborate on the fly in conference rooms, team rooms, and more when your project your notebook or mobile device’s high-definition video and audio content to an external display, TV or projector with the HP USB-C to HDMI 2.0 Adapter.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
111.2 mm
Tiefe:
44.2 mm
Höhe:
17.1 mm
Gewicht:
31 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.