Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
HP Prelude Pro Recycling-Rucksack (15,6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     2218-HP1X644AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1X644AA
EAN/GTIN:
     194850442308
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Zweckmäßigkeit trifft auf Design
Bewältigen Sie Ihren Arbeitsweg mit einem eleganten und robusten Rucksack mit umweltbewusstem Design dank recyceltem Stoff[1]. Der HP Prelude Pro Recycle-Rucksack bietet Sicherheitsfunktionen, damit Sie Ihre Geräte in aller Ruhe von zu Hause zum Arbeitsplatz und an alle anderen Orte transportieren können.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Etui-Typ:
Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Anzahl:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
425.4 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
317.5 mm
Gewicht:
460 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
225
pro Stück
€ 13,00*
ab € 17,32*
€ 22,91*
2 Tage
23
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,27*
€ 28,02*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 22,27*
€ 29,50*
3 Tage
39
pro Stück
€ 10,00*
ab € 22,92*
€ 30,15*
13 Tage
100
pro Stück
€ 6,29*
ab € 23,09*
€ 30,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.