Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP ElitePOS POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
Artikel-Nr.:
     C2572-1XD80AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XD80AA#AC3
EAN/GTIN:
     191628305056
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Share dynamic videos and content with customers on a display that gets attention in any room with the HP ElitePOS 10.1 in Non-Touch Display for the HP ElitePOS. It has durable, cleanable[1], edge-to-edge glass, an adjustable stand for optimal counter placement, and simple USB-C™ connectivity.
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
246.2 mm
Tiefe:
170.2 mm
Höhe:
35.2 mm
Gewicht:
1490 g
Verpackungsbreite:
3060 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Verpackungshöhe:
2320 mm
Paketgewicht:
1930 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,48*
€ 417,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,01*
€ 408,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,03*
€ 405,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,05*
€ 393,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.