Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 235 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 235 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 235 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
HP 235 Wireless-Maus und -Tastatur (kombiniert)
Artikel-Nr.:
     C2572-1Y4D0AA#B13
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1Y4D0AA#B13
EAN/GTIN:
     195122606633
Suchbegriffe:
Notebook Tastatur
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Komfortabel und leise
Genieße mit dieser Maus und Tastatur komfortables und leises Arbeiten mit elegantem Design. Denn Effizienz muss nicht immer laut sein. Und dank Tastenkürzeln und langlebiger Akkus bleibst du den ganzen Tag über produktiv.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 146.2 x 27.6 mm
Tastaturgewicht:
500 g
Produktabmessungen (B x T x H):
63.3 x 115 x 36.2 mm
Mausgewicht:
60 g
Gewicht:
500 g
Maus enthalten:
Ja
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Betriebsanleitung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
84716060
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Empfohlene Nutzung:
Büro
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Verpackungsbreite:
456 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Verpackungshöhe:
44 mm
Paketgewicht:
840 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.