Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DX175 HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 5.25"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DX175 HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 5.25"
HP DX175 HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 5.25"
HP DX175 HDD-Gehäuse Schwarz, Grau 5.25"
Artikel-Nr.:
     C2572-1ZX72AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1ZX72AA
EAN/GTIN:
     191628019953
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Breite:
147.6 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
41.1 mm
Gewicht:
450 g
Größe des Speicherlaufwerks:
5.25 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
1
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produkttyp:
HDD-Gehäuse
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,21*
€ 198,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.