Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GDDR6
HP NVIDIA RTX A5000 24GB 4DP GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-20X23AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     20X23AA
EAN/GTIN:
     195122692209
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte
Weitere Informationen:
Gewicht:
1060 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
24 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Speicherbandbreite (max.):
768 GB/s
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A5000
Maximale Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
CUDA:
Ja
CUDA-Kerne:
8192
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
230 W
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Kühlung:
Aktiv
Anzahl Lüfter:
1 Lüfter
Formfaktor:
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots:
2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
Weitere Suchbegriffe: Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.947,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.115,92*
€ 2.517,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.101,61*
€ 2.500,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.037,14*
€ 2.424,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,72*
€ 2.373,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,57*
€ 2.317,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.