Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 213350-014 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler 3-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 213350-014 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler 3-polig
HP 213350-014 Stromkabel Schwarz 1 m C5-Koppler 3-polig
Artikel-Nr.:
     C2572-213350-014
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     213350-014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook hp
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
C5-Koppler
Anschluss 2:
3-polig
Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook 1m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.