| |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
ISO C-Seriengrößen (C0...C9): | C6 |
Umschlaggrößen: | B5, C6, DL |
Fotopapiergrößen: | 10x15 cm |
Fotopapiergrössen (imperial): | 4x6 " |
Mediengrößen für Randlosdruck: | A4, Letter |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76.2 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 594 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 20 - 80 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 400 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Thailand |
Ersatzpatronen: | HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Details unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 256 MB |
RAM-Speicher maximal: | 256 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.5 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1219 x 1016 x 2585 mm |
Zertifizierung: | CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Die HP Envy 6400 All-in-One-Serie wurde aus recycelten Druckern und anderen elektronischen Komponenten hergestellt – zu über 20 %, wenn man nach dem Gewicht des Kunststoffs geht. Sparen Sie bis zu 50 % Papier durch automatischen beidseitigen Druck. Original HP Tonerkartuschen wurden unter Einsatz von recyceltem Kunststoff hergestellt und erfüllen die anspruchsvollen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards von HP. |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 100 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 100 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
Produktfarbe: | Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 474 mm |
Verpackungstiefe: | 218 mm |
Verpackungshöhe: | 408 mm |
Paketgewicht: | 7550 g |
Breite: | 432.5 mm |
Tiefe: | 361.1 mm |
Höhe: | 174 mm |
Gewicht: | 6160 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 120 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 75 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, available online |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161625077 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
USB Anschluss: | Ja |
USB-Anschlusstyp: | USB Typ-B |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | Software |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 2.8 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (black): | 2.8 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 8 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 4 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9 Kopien |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Modemgeschwindigkeit: | 14.4 Kbit/s |
Faxweiterleitung: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.15 W |
Energieverbrauch (bereit): | 4 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.7 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.15 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.31 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 10 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 7 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 17 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 10 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 7 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 18 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 21 s |
Randloser Druck: | Ja |