Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M27ha FHD-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M27ha FHD-Monitor
HP M27ha FHD-Monitor
HP M27ha FHD-Monitor
HP M27ha FHD-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-22H94E9#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     22H94E9#ABB
EAN/GTIN:
     196548498086
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Maximaler Komfort für Ihre Lieblingsinhalte.
Der HP M27ha Monitor ist eine kostengünstige Wahl mit optimaler Bildschirmleistung, idealer Bildqualität und integrierten Audiokomponenten mit einem glasklaren Klang. Der Monitor schont Ihre Augen mit dem HP Blue Light-Modus und bietet eine einstellbare Neigung und einen 3-seitigen Micro-Edge-Rahmen.
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
HP-Segment:
Haus
Verpackungsbreite:
696 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
460 mm
Paketgewicht:
7170 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
100 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
620.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
211.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
509.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
5220 g
Breite (ohne Standfuß):
620.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
211.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
371.4 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
24 W
Stromverbrauch (Standby):
0.3 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
355728
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(A2N) 196548498079; (ABB) 196548498086; (UUZ) 196548498093
HP GTIN (EAN/UPC):
196548498079, 196548498086, 196548498093
Gewicht:
5220 g
Höhe:
371.4 mm
Breite:
620.1 mm
Tiefe:
211.6 mm
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 900
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 86 kHz
Digital vertikale Frequenz:
48 - 75 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
6 Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,79*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.