Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor mit Sync-Technologie
>
Artikel
HP OMEN 25i FHD Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2572-22J05E9#ABB
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
22J05E9#ABB
EAN/GTIN:
196068980764
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Deine Spiele werden jetzt noch realistischer.
Reagiere schneller, ziele besser und passe jeden Aspekt deiner Spiele nach deinen Vorstellungen an. Wir setzen neue Maßstäbe für High-Definition-Gaming – mit 165 Hz, 1 ms Reaktionszeit, AMD FreeSync™ Premium Pro
[1]
und mehr Farben als je zuvor.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
413723
Verpackungsbreite:
557.5 mm
Verpackungstiefe:
233.1 mm
Verpackungshöhe:
389.4 mm
Paketgewicht:
7800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Stromadapter enthalten:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
HDMI:
Ja
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
55.75 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
38.94 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
23.31 mm
Gewicht (mit Ständer):
5300 g
Breite (ohne Standfuß):
557.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
9.23 mm
Höhe (ohne Standfuß):
33.3 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
28 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
53 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Gewicht:
5300 g
Höhe:
333 mm
Breite:
557.5 mm
Tiefe:
92.3 mm
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
12000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2832 x 0.2802 mm
Pixeldichte:
90 ppi
Digital horizontale Frequenz:
31 - 192 kHz
Digital vertikale Frequenz:
60 - 165 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
62.23 cm
Oberflächenhärte:
3H
Farbtiefe:
8 Bit
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp 2560 x 1440 24zoll lcd monitor
,
hp monitore
,
hp bildschirm 24 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,71*
€ 295,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,11*
€ 280,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,75*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,55*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,57*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen