Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
HP HP DeskJet 2721e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Zu Hause, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone oder Tablet
Artikel-Nr.:
     C2572-26K68B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     26K68B
EAN/GTIN:
     195161618031
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Einfachheit ist Trumpf Alle Grundfunktionen ganz einfach verfügbar. Drucken, Scannen und Kopieren und einfache Einrichtung mit der HP Smart App[1] sowie sorgenfreies WLAN.[2] Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate Instant Ink[3] und 1 zusätzliches Jahr HP Garantie bei ausschließlicher Verwendung von Original HP Tinte.[4]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A6
Maximale Druckgröße:
215 x 355 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Legal, Brief
Umschlaggrößen:
B5, DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
89 - 215 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 279 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 4500 m
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
5 - 90 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
50 - 100 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
URF, PCLm, PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
China
Ersatzpatronen:
HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Details unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
64 MB
RAM-Speicher maximal:
64 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
180 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.2 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1200 x 1000 x 2261 mm
Zertifizierung:
EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Keine
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
60 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Maximale Papierkapazität:
60 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Warentarifnummer (HS):
8443310000
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Indigo
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Eingebautes Display:
Ja
Name der Farbe:
Indigo
Display:
LCD
Steuerung:
Tasten
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
475 mm
Verpackungstiefe:
191 mm
Verpackungshöhe:
354 mm
Paketgewicht:
4580 g
Breite:
425 mm
Tiefe:
304 mm
Höhe:
154 mm
Gewicht:
3420 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
100 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
50 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, available online
HP Instant Ink:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
195161618017
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Faxweiterleitung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.15 W
Energieverbrauch (bereit):
2.5 W
Stromverbrauch (Standby):
1.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.1 W
Stromverbrauch (aus):
0.15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.18 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
7.5 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Manuell
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
5.5 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
16 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
7.5 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
5.5 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
15 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
19 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.