![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A6 |
Maximale Druckgröße: | 215 x 355 mm |
ISO-B-Formate: | B5 |
Umschlaggrößen: | B5, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 89 - 215 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 279 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 300 g/m² |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 15 - 80 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 5 - 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 4500 m |
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb): | 5 - 90 % |
Maximale monatliche Auslastung: | 1000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken |
Zahl der Druckpatronen: | 2 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 100 - 300 Seiten pro Monat |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 305 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Schwarz Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Details unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
HP-Segment: | Haus |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6.2 dB |
Zahl der Benutzer: | 3 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Flash-Speicher: | 20 MB |
Anzahl der Druckköpfe: | 2 |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1016 x 2162 mm |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 50 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 42 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 6 |
Zertifizierung: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Nachhaltigkeitszertifikate: | EPEAT Silver |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Keine |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 60 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 35 Blätter |
Maximale Papierkapazität: | 60 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 25 Blätter |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Lagenanzahl pro Palette: | 5 Stück(e) |
Produktfarbe: | Grau, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Verpackungsbreite: | 475 mm |
Verpackungstiefe: | 242 mm |
Verpackungshöhe: | 405 mm |
Paketgewicht: | 6190 g |
Breite: | 428 mm |
Tiefe: | 332 mm |
Höhe: | 200 mm |
Gewicht: | 4820 g |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 100 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 65 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Mitgelieferte Software: | HP Printer Software, available online |
HP Instant Ink: | Ja |
HP dynamische Sicherheit: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195161618222 |
WLAN: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Ja |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scantechnologie: | CIS |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
TWAIN-Version: | 2,1 |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 300 x 300 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 6 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 3 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 9 Kopien |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Faxen: | Mono-Faxen |
Modemgeschwindigkeit: | 14.4 Kbit/s |
Faxweiterleitung: | Ja |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0.15 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2.5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1.1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0.15 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0.18 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Drucktechnologie: | Thermal Inkjet |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Maximale Auflösung: | 4800 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 8.5 Seiten pro Minute |
Duplex Druckmodus: | Manuell |
Druckauflösung Farbe: | 4800 x 1200 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 5.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter): | 16 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz: | 8.5 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 5.5 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 15 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 19 s |
Druckrand oben (min.): | 3 mm |
Druckrand unten (min.): | 12.7 mm |
Druckrand links (min.): | 3 mm |
Druckrand rechts (min.): | 3 mm |