Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP M24fw FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
HP M24fw FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-2D9K1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2D9K1AA
EAN/GTIN:
     195161272608
Suchbegriffe:
HP Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Komfort und Design in ihrer höchsten Definition.
Tauche ein in die perfekte Bildkulisse dieses ultragroßen Displays, das konzipiert wurde, um Komfort, Wellness und Nachhaltigkeit neu zu definieren[1]. Spiele, arbeite oder lass dich einfach von der neuen Definition von High Definition verzaubern.
Weitere Informationen:
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e):
290
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e):
154
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e):
3
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e):
127
Verpackungsbreite:
610 mm
Verpackungstiefe:
121 mm
Verpackungshöhe:
399 mm
Paketgewicht:
4700 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Kabelsperre-Slot:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 25 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
535.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
177.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
396.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
2500 g
Breite (ohne Standfuß):
535.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
34 mm
Höhe (ohne Standfuß):
315.6 mm
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
436600
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Silber
HP GTIN (EAN/UPC):
195161272578
Gewicht:
2500 g
Höhe:
315.6 mm
Breite:
535.8 mm
Tiefe:
34 mm
Zertifizierung:
IS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CELL
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
5 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
10000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Horizontaler Scanbereich:
30 - 86 kHz
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Digital horizontale Frequenz:
48 - 75 kHz
Bildschirmdiagonale (cm):
60.5 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,48*
€ 139,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.