Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Engage 16t FHD Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Engage 16t FHD Monitor
HP Engage 16t FHD Monitor
HP Engage 16t FHD Monitor
HP Engage 16t FHD Monitor
Artikel-Nr.:
     C2572-2D9X0AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2D9X0AA
EAN/GTIN:
     195161276194
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal

Weitere Informationen:
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Recyceltes Kunststoffkissen; Halogenarm
Verpackungsbreite:
476 mm
Verpackungstiefe:
326 mm
Verpackungshöhe:
396 mm
Paketgewicht:
6780 g
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungswinkelbereich:
-15 - 40 °
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
HDCP:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
391.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
269.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
220 mm
Gewicht (mit Ständer):
4280 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
3 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
65 W
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung:
100 - 240 V
Produktfarbe:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
AHVA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
800:1
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
25 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1792 x 0.1792 mm
Pixeldichte:
141 ppi
Digital horizontale Frequenz:
30 - 80 kHz
Digital vertikale Frequenz:
50 - 76 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
Oberflächenhärte:
7H
Farbtiefe:
8 Bit
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 714,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,70*
€ 945,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,10*
€ 937,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,63*
€ 923,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,65*
€ 901,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,07*
€ 849,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,86*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,10*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 118,23*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.