Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND
HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND
HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND
HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND
HP S700 2.5" 250 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     C2572-2DP98AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2DP98AA#ABB
EAN/GTIN:
     6955914605060
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
250 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D NAND
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
555 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
515 MB/s
Breite:
69.8 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.