Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III
HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III
HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III
HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III
HP S700 2.5" 500 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C2572-2DP99AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2DP99AA#ABB
EAN/GTIN:
     6955914605077
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
500 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
515 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
75000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
90000 IOPS
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Breite:
69.8 mm
Tiefe:
100.2 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
250 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.