Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Thin Client-Montagehalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Thin Client-Montagehalterung
HP Thin Client-Montagehalterung
Artikel-Nr.:
     C2572-2FT00AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2FT00AA
EAN/GTIN:
     191628341870
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
350 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
25.5 kg
Kompatibilität:
HP t420 Thin Client, HP t520 Thin Client, HP t530 Thin Client, HP t620 Thin Client (NOTE: does not support t620 PLUS models), HP t630
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
HP-Segment:
Business
Breite:
330 mm
Tiefe:
230 mm
Höhe:
88.9 mm
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, thin client hp, thin client, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,76*
€ 135,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.