Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
HP ENVY HP 6032e All-in-One-Drucker, Farbe, Drucker für Home und Home Office, Drucken, Kopieren, Scannen, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel; Drucken vom Smartphone od...
Artikel-Nr.:
     C2572-2K4U8B
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2K4U8B
EAN/GTIN:
     195161625398
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Alles, was Familien brauchen Für die ganze Familie. Drucken und scannen Sie Dokumente, Fotos und vieles mehr. Die Einrichtung und Verbindung kann über jedes Gerät erfolgen.[1] Zusätzlich profitieren Sie von Wi-Fi® mit Selbstheilung.[2] Mit HP+ erhalten Sie das smarte Drucksystem, das für Sie in Verbindung bleibt und von nahezu überall bereit zum Drucken ist.[1]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers. Mehr Information unter: http://www.hp.com/plus
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5, A6
ISO-B-Formate:
B5
ISO C-Seriengrößen (C0...C9):
C6
Umschlaggrößen:
B5, C6, DL
Mediengrößen für Randlosdruck:
A4, Letter
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76.2 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 40 °C
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
20 - 80 %
Maximale monatliche Auslastung:
1000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
2
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung:
100 - 400 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 3 GUI
AIO-Multitasking unterstützt:
Ja
Ursprungsland:
Thailand
Ersatzpatronen:
HP 305 Original Druckerpatrone, Schwarz (ca. 120 Seiten Reichweite) 3YM61AE; HP 305XL Original Druckerpatrone, Schwarz, mit hoher Reichweite (ca. 240 Seiten Reichweite) 3YM62AE; HP 305 Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb (ca. 100 Seiten Reichweite) 3YM60AE; HP 305XL Original Druckerpatrone, Cyan/Magenta/Gelb, mit hoher Reichweite (ca. 200 Seiten Reichweite) 3YM63AE. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
HP-Segment:
Haus
Speicherkapazität:
256 MB
RAM-Speicher maximal:
256 MB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
800 MHz
Schallleistungspegel (Druck):
6.5 dB
Zahl der Benutzer:
3 Benutzer
Empfohlene Systemvoraussetzungen:
Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
Anzahl der Druckköpfe:
2
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 2585 mm
Zertifizierung:
CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Nachhaltige Technologien und Materialien:
Die HP Envy 6000 All-in-One Serie wird aus recycelten Druckern und sonstigen elektronischen Komponenten hergestellt – mehr als 20 % Kunststoff nach Gewicht. Sparen Sie bis zu 50 % Papier dank automatischem beidseitigem Druck. HP Original Druckerpatronen werden mit recyceltem Kunststoff hergestellt und erfüllen die anspruchsvollen Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards von HP.
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
100 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
25 Blätter
Maximale Papierkapazität:
100 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
25 Blätter
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Produktfarbe:
Weiß
Marktpositionierung:
Zuhause & Büro
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 7, Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Verpackungsbreite:
474 mm
Verpackungstiefe:
172 mm
Verpackungshöhe:
408 mm
Paketgewicht:
6350 g
Breite:
432.5 mm
Tiefe:
361.1 mm
Höhe:
132.1 mm
Gewicht:
5220 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz):
120 Seiten
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY):
75 Seiten
Mitgelieferte Kabel:
AC
Mitgelieferte Software:
HP Printer Software, available online
HP Instant Ink:
Ja
HP dynamische Sicherheit:
Ja
HP GTIN (EAN/UPC):
195161625398
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Maximaler Scanbereich:
216 x 297 mm
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
Software
Unterstützte Bildformate:
BMP, JPEG, PNG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF
Eingabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
300 x 300 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
8 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4):
4 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.):
9 Kopien
Automatische Anpassfunktion:
Ja
Modemgeschwindigkeit:
14.4 Kbit/s
Faxweiterleitung:
Ja
Stromverbrauch (PowerSave):
0.15 W
Energieverbrauch (bereit):
4 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1.7 W
Stromverbrauch (aus):
0.15 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.31 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
10 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckauflösung Farbe:
4800 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter):
7 Seiten pro Minute
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter):
20 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter):
17 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz:
10 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe:
7 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
18 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal):
21 s
Randloser Druck:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.