Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2PC54AA Schnittstellenkarte/Adapter HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2PC54AA Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
HP 2PC54AA Schnittstellenkarte/Adapter HDMI
Artikel-Nr.:
     C2572-2PC54AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2PC54AA
EAN/GTIN:
     191628755134
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Geben Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf einem externen Display, Fernsehgerät oder Projektor wieder.

Features

- Anzeige auf einem Monitor, einem Projektor oder einem Fernsehgerät über den HDMI-Anschluss.
- Anzeigen von bis zu 4K-Inhalten auf 4K-fähigen Fernsehgeräten und Monitoren.
- Leicht zu transportierender Adapter, um Ihre PC-Inhalte an jedem Ort anzeigen zu können.
- HP USB-C™-fähige PCs.
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84733020
Verpackungsbreite:
107 mm
Verpackungstiefe:
33.5 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
120 g
Hostschnittstelle:
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle:
HDMI
Breite:
25 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.