Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Gloss Enhancer Upgrade Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Gloss Enhancer Upgrade Kit
HP Gloss Enhancer Upgrade Kit
HP Gloss Enhancer Upgrade Kit
Artikel-Nr.:
     C2572-2QX55A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2QX55A
EAN/GTIN:
     191628790005
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone


Das HP Gloss Enhancer Upgrade-Kit wurde ausschließlich für die Verwendung mit Druckern der Serie HP DesignJet Z9+ entwickelt. Es minimiert Bronzing-Effekte auf glänzenden und satinierten Fotopapieren – für Bilder mit gleichmäßigem Glanz sowohl in sehr hellen als auch in dunklen Bereichen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP DesignJet Z9+
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Oberflächentyp:
Glanz
OEM-Code:
2QX55A
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
97 mm
Paketgewicht:
1200 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,04*
€ 280,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.