Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Nvidia RTX A6000 48 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Nvidia RTX A6000 48 GB GDDR6
HP Nvidia RTX A6000 48 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C2572-2S6U3AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2S6U3AA
EAN/GTIN:
     195161796289
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
grafikkarte hp
Weitere Informationen:
Gewicht:
1226 g
Verpackungsbreite:
76.2 mm
Verpackungstiefe:
419 mm
Verpackungshöhe:
187 mm
Paketgewicht:
1660 g
Separater Grafik-Adapterspeicher:
48 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle:
384 Bit
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
NVIDIA
GPU:
RTX A6000
CUDA:
Ja
Parallele Verarbeitungstechnologie:
2-Way NVLink
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
300 W
Zusätzliche Stromanschlüsse:
1x 8-pin
DirectX-Version:
12.07
Shader Model-Version:
5.17
OpenGL-Version:
4.68
Virtual Realtity (VR) bereit:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Schnittstelle:
PCI Express x16
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
4
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.313,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.467,60*
€ 5.316,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.441,07*
€ 5.284,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.361,21*
€ 5.189,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.321,11*
€ 5.142,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.313,64*
€ 5.133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.