Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2TF08AA Grafikkarte AMD Radeon Pro WX 3100 4 GB GDDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 2TF08AA Grafikkarte AMD Radeon Pro WX 3100 4 GB GDDR5
HP 2TF08AA Grafikkarte AMD Radeon Pro WX 3100 4 GB GDDR5
Artikel-Nr.:
     C2572-2TF08AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2TF08AA
EAN/GTIN:
     191628982509
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
Grafikkarte
Perform graphics and arithmetic workflows in parallel with the mainstream performance and advanced features of the affordable AMD Radeon™ Pro WX 3100, a super-fast, low-profile graphics card based on AMD’s 4th Generation Graphics Core Next (GCN) GPU architecture.
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR5
Breite der Speicherschnittstelle:
128 Bit
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon Pro WX 3100
Streamprozessoren:
512
FireStream:
Ja
DirectX-Version:
12.0
OpenGL-Version:
4.5
Kühlung:
Aktiv
HP-Segment:
Business
Schnittstelle:
PCI Express x16 3.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Mini DisplayPorts:
2
Weitere Suchbegriffe: Grafikkarten, Graphics card, grafikkarte low profile hp, amd radeon, radeon low profile, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,82*
€ 405,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,99*
€ 389,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.