Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
HP ElitePOS G1 2,6 GHz i5-7300U 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen
Artikel-Nr.:
     C2572-2VQ60EA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2VQ60EA
EAN/GTIN:
     192018523470
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Die Vorteile in Sachen Produktivität sind bekannt
Profitieren Sie von den Windows-Verwaltungs- und -Sicherheitsfunktionen, die eine nahtlose Integration in Ihre vorhandenen Windows-Anwendungen und Ihre bestehende Windows-Infrastruktur unterstützen.
Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit Stil.
Setzen Sie neue Maßstäbe in puncto Raffinesse und Eleganz mit Komponenten und Zubehör zur Ergänzung der HP Engage One Ästhetik, z. B. mit Standfuß, Magnetstreifen-Lesegerät, Barcodescanner, Kundendisplays und einem Spalten- oder eigenständigen Belegdrucker.
Faszinierend und benutzerfreundlich.
Begeistern Sie Ihre Kunden und Mitarbeiter mit einem modernen, edlen Touchscreen-Display mit einer Diagonale von 35,56 cm (14 Zoll), das intuitiv ist und schnelle Interaktionen ermöglicht – Durch die entspiegelte Beschichtung werden Lichtinterferenzen minimiert.
Robustheit für den Einzelhandel.
Vertrauen Sie auf ein Gerät, das nicht nur gut aussieht, sondern speziell für den Einzelhandel konzipiert ist. Es erfüllt die Anforderungen der MIL-STD-801G-Tests mit einem robusten, eloxierten Aluminiumgehäuse, das auch vor Flüssigkeiten schützt, indem diese vom Bildschirm abgeleitet werden.
Innen und außen geschützt.
Profitieren Sie dank automatischer Updates und Sicherheitsprüfungen von HP BIOSphere Gen3 von zusätzlichem Schutz. Steuern Sie den Anwendungs- und Systemzugriff mit Device Guard, Credential Guard und einem optionalen Fingerabdruck-Lesegerät.
Ein wahres Kraftpaket.
Mit Intel® Prozessoren der 7. Generation, effizientem M.2-Speicher, schnellem DDR4-Arbeitsspeicher und optionalem Wireless-LAN mit Bluetooth® ist HP Engage One einsatzbereit. Ein integriertes Lesegerät für SD-Karten unterstützt eine einfache Sicherung, Bereitstellung und Wartung.
Weitere Informationen:
Gerätebreite (inkl. Fuß):
336.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
216.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
17.6 mm
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Speicherkapazität:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze:
2
Arbeitsspeicher Typ:
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessor:
i5-7300U
Prozessor-Taktfrequenz:
2.6 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Anzahl Prozessorkerne:
2
Prozessor-Cache:
3 MB
Prozessor-Threads:
4
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB-betrieben:
Ja
Anzahl serielle Anschlüsse:
3
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
SATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.060,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,52*
€ 2.692,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.247,82*
€ 2.674,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.168,82*
€ 2.580,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.116,46*
€ 2.518,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.060,40*
€ 2.451,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.