Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Power Bank Lademodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
HP Power Bank Lademodul
Artikel-Nr.:
     C2572-2WP85AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2WP85AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
hp powerbank
usb akku
Weitere Informationen:
Eingangsstrom:
10 A
Ausgangsstrom:
3 A
Anzahl der unterstützten Geräte:
8
LED-Anzeigen:
Ja
Typ:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Breite:
280.9 mm
Tiefe:
261.1 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
8300 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,62*
€ 317,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,26*
€ 295,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,39*
€ 289,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,18*
€ 270,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.