Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Reiserucksack (15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Reiserucksack (15,6 Zoll)
HP Renew Reiserucksack (15,6 Zoll)
HP Renew Reiserucksack (15,6 Zoll)
Artikel-Nr.:
     C2572-2Z8A3AA#ABB
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z8A3AA#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack
Nachhaltigkeit für unterwegs
Wir stellen vor: der neue HP Renew 15,6 Zoll (39,62 cm) Reiserucksack. Hergestellt aus nachhaltigen Fasern. Sorge mit einer Reihe von Fächern für Ordnung und nutze die bequemen Riemen für den Transport.
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe:
140 mm
Gewicht:
650 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Verpackungsbreite:
430 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
140 mm
Paketgewicht:
650 g
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Grau
Material:
Polyester
Minimum Bildschirmgröße:
13.3 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.