Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Rucksack (15,6 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2572-2Z8P3AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Z8P3AA
EAN/GTIN:
     195697147012
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Unbeschwertes Reisen
Stylish, elegant und robust. Befestigen Sie Ihren bequemen Begleiter auf Reisen einfach an Ihrem Rollkoffer. Mit dem wasserabweisenden, gepolsterten Stoff schützen Sie Ihre Geräte, wie Laptops mit einer Diagohnale von 13, 14 oder 15 Zoll und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Breite:
310 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
455 mm
Gewicht:
380 g
Warentarifnummer (HS):
42029291
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
105 mm
Verpackungshöhe:
455 mm
Paketgewicht:
380 g
Material:
Polyester
Rucksack-Typ:
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Färbung:
Monochromatisch
Notebook-Gehäuse:
Ja
Minimum Bildschirmgröße:
13.3 "
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Wasserabweisend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.