![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
Gesamtspeicherkapazität: | 128 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 128 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 128 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express, NVMe |
NVMe: | Ja |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
Batteriekapazität: | 58 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriegewicht: | 220 g |
Produkttyp: | Chromebook |
Produktfarbe: | Silber |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Cloud Computing |
Ursprungsland: | China |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | 2 % recycelter Haushaltskunststoff; Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffkissen im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Außenkarton und Kissen aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar |
Audio-System: | B&O PLAY |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Signalformat: | 720p |
Frontkamera HD Typ: | HD |
Eingabegerät: | Clickpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Island-Stil Tastatur: | Ja |
Full-size Tastatur: | Ja |
Spezielle Eigenschaften der Tastatur: | Diebstahlsicher und spritzwassergeschützt |
HP-Lautsprecher: | HP Dual Speakers |
HP Frontkamera: | HP Webcam |
HP-Segment: | Business |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 2666 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
Gewicht: | 1540 g |
Breite: | 324 mm |
Tiefe: | 221 mm |
Höhe: | 16.5 mm |
Netzteilstärke: | 65 W |
Installiertes Betriebssystem: | ChromeOS |
vorinstallierte Software: | Google One; Chrome Enterprise Upgrade (Sold separately) |
Testsoftware: | Google One; Chrome Enterprise Upgrade (Sold separately) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Miracast: | Ja |
MIMO: | Ja |
MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
Bildschirmdiagonale: | 14 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Displayrahmen-Technologie: | Micro-Edge |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm): | 35.6 cm |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45 % |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 5 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 3500C |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.1 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.7 GHz |
Prozessor-Threads: | 8 |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 4 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |