Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz
HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz
HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz
HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz
HP MP250 Beamer Standard Throw-Projektor 250 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz
Artikel-Nr.:
     752-699218
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3A3B6AA
EAN/GTIN:
     6974400280000
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Tragbar
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
45 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Fokus:
Auto
Projektionsverhältnis:
1.2
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth:
Ja
Projektorhelligkeit:
250 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WVGA (854x480)
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
6 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Gewicht:
587 g
Breite:
80 mm
Höhe:
140 mm
Typ der Lichtquelle:
LED
Lebensdauer der Lichtquelle:
25000 h
Speicherkapazität:
2 GB
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 243,47*
€ 286,74*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 248,44*
€ 291,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 256,09*
€ 298,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,97*
€ 315,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 298,28*
€ 345,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,20*
€ 337,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,47*
€ 289,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.