Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
HP 435 Wireless-Maus für mehrere Geräte
Artikel-Nr.:
     C2572-3B4Q5AA#AC3
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3B4Q5AA#AC3
EAN/GTIN:
     195908246626
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Es macht einfach „Klick“
Arbeiten Sie reibungslos mit einer flexiblen und anpassbaren Maus, die verantwortungsbewusst hergestellt wurde. Verbessern Sie Ihr Erlebnis, indem Sie bis zu zwei Geräte anschließen und Inhalte zwischen Betriebssystemen verschieben. Mit programmierbaren Tasten, einem ergonomischen Design und einer Akkunutzungsdauer von bis zu 24 Monaten[1] können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Genießen Sie die Freiheit, dank einem Multi-Oberflächen-Sensor auf nahezu sämtlichen Oberflächen zu arbeiten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84716070
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
48 mm
Paketgewicht:
182 g
Receiver enthalten:
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Breite:
115.41 mm
Tiefe:
74.16 mm
Höhe:
40.29 mm
Gewicht:
78.2 g
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
24 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
MacOS
Kabellose Reichweite:
10 m
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Schwarz
HP-Segment:
Business
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegung Auflösung:
4000 DPI
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
5
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Frequenzband:
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.