Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche
HP Prelude Pro 17,3 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     C2572-3E2P1AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3E2P1AA
EAN/GTIN:
     195908308935
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Zweckmäßigkeit trifft auf Design
Eine elegante Laptop-Tasche mit recyceltem Stoff.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
17.3 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester, Polyethylen
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
450 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
315 mm
Gewicht:
440 g
Verpackungsbreite:
450 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
315 mm
Paketgewicht:
440 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, hp notebook-tasche 17.3" schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 17 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.