Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
HP Renew Business Laptop-Hülle (14,1 Zoll)
Artikel-Nr.:
     C2572-3E2U7A6
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3E2U7A6
EAN/GTIN:
     195908382096
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
An Sie und die Umwelt gedacht
So erhalten mit gutem Gewissen einen stilvollen Schutz für Ihren Laptop. Die Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Hülle schützt Ihren Laptop und ermöglicht eine übersichtliche Aufbewahrung Ihres Zubehörs. Die Hülle besteht aus umweltschonend beschafften Materialien, die neben einer hohen Strapazierfähigkeit leicht zu reinigen sind und ein hohes Maß an Komfort bieten.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Schutzfunktion:
Wasserfest
Ursprungsland:
China
HP-Segment:
Business
Breite:
250 mm
Tiefe:
22 mm
Höhe:
360 mm
Gewicht:
320 g
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
22 mm
Verpackungshöhe:
360 mm
Paketgewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, thin client, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,78*
€ 379,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.