Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche
HP Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche
Artikel-Nr.:
     C2572-3E5F9AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3E5F9AA
EAN/GTIN:
     195908323020
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
An Sie und die Umwelt gedacht
Genießen Sie mit der Tasche, die Sie zum Schutz Ihres Laptops nutzen, ein gutes Gefühl. Die Renew Business 14,1 Zoll Laptop-Tasche schützt Ihren Laptop, bringt Ordnung in Ihr Zubehör und besteht aus umweltfreundlichen, robusten, einfach zu reinigenden und komfortablen Materialien.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Etui-Typ:
Messengerhülle
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
380 mm
Tiefe:
52 mm
Höhe:
270 mm
Gewicht:
490 g
Verpackungsbreite:
380 mm
Verpackungstiefe:
52 mm
Verpackungshöhe:
270 mm
Paketgewicht:
540 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche hp 14 zoll, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.