Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
HP 712 Magenta DesignJet Druckerpatrone, 29 ml
Artikel-Nr.:
     C2572-3ED68A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3ED68A
EAN/GTIN:
     193905352821
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit Original HP Bright Office Tinten erfüllen Sie auch die knappsten Terminvorgaben. Mit zuverlässiger Leistung, maximaler Lebensdauer der Druckköpfe und HP Garantieschutz sind sie perfekt auf Ihre Arbeitsweise abgestimmt.
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
1219.2 x 1016 x 1702 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.37 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC):
193905352821
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DesignJet T210, T230, T250, T630, T650
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
29 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
114 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
50 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
70 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Studio 24 Inch; DesignJet Studio 36 Inch; DesignJet Studio Steel 24 Inch; DesignJet Studio Steel 36 Inch; DesignJet T 200 Series; DesignJet T 210; DesignJet T 230; DesignJet T 250; DesignJet T 630 24 inch; DesignJet T 630 36 inch; DesignJet T 630 Series; DesignJet T 650 24 inch; DesignJet T 650 36 inch; DesignJet T 650 Series
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.