Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T940 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Designjet T940 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP Designjet T940 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP Designjet T940 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
HP Designjet T940 Großformatdrucker Thermal Inkjet Farbe 2400 x 1200 DPI A0 (841 x 1189 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     173-4142374
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EK08A#B19
EAN/GTIN:
     195697747335
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Professionelle Qualität und produktives Drucken. Drucken und teilen Sie Dokumente direkt über Mobilgeräte.[2] Mit dem integrierten Ablagefach für 100 Blatt kommt bei Ihren Projekten nichts durcheinander. Drucken Sie unterbrechungsfrei mit Druckmaterialrollen, die bis zu 91,4 m lang sein können, und Druckerpatronen mit 300 ml Kapazität

Produkt-Haftungsausschluss
Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: Produktbeschreibung, rechtliche Hinweise, URL http://www.hp.com/learn/ds
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 90 %
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
HP-Segment:
Business
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, TIFF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
120 pph
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
HP ePrint
Breite:
1390 mm
Tiefe:
760 mm
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
82000 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, ErP
Maximale Druckgröße:
A0 (841 x 1189 mm)
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Schweres Papier, Mattpapier, Fotopapier, Rolle
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Ablage:
Ja
Medienstärke:
0.5 mm
Maximale Rollenbreite:
914 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
140 mm
Rollgewicht (hintere Rolle):
11900 g
Empfohlenes Mediengewicht:
60 - 328 g/m²
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien):
0.12 x 0.12 x 0.12 x 0.12
Strichgenauigkeit:
±0,1%
Verpackungsbreite:
1477 mm
Verpackungstiefe:
767 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
113000 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.697,51*
€ 2.926,60*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 2.863,79*
€ 3.091,14*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 3.428,94*
€ 3.685,02*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,60*
€ 3.482,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.906,91*
€ 3.459,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.808,26*
€ 3.341,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.748,90*
€ 3.271,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.697,51*
€ 3.210,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.