Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
HP Designjet T1600 36 Zoll PostScript Drucker
Artikel-Nr.:
     509-5800019
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EK11A#B19
EAN/GTIN:
     193808345609
Suchbegriffe:
Druckerkopf
Druckkopf
Fotodrucker
Photodrucker
Treiben Sie Ihre Projekte dynamisch voran. Radikal einfache Lösungen – etwa für den PDF-Druck[1] – machen es leicht, Top-Ergebnisse zu erzielen. Überragende Druckgeschwindigkeiten sorgen dafür, dass Sie auch enge Deadlines einhalten – mit einem einmalig kompakten und leisen Drucker.[2]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84433210
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-25 - 55 °C
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Schallleistungspegel (Standby):
32 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
RAM-Kapazität:
500 GB
Zertifizierung:
ENERGY STAR, ErP, WEEE, RoHS (EU), REACH, EPEAT
Stromversorgung:
100 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckköpfe:
1 universal printhead
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Direktdruck:
Ja
Breite:
1390 mm
Tiefe:
760 mm
Höhe:
1080 mm
Gewicht:
82000 g
HP ePrint:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
914 x 1219 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Schweres Papier, Mattpapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
140 mm
Materialbreite (Blätter):
914 mm
Elektromagnetische Verträglichkeit:
Compliant with Class B requirements, including: EU (EMC Directive)
Sicherheit:
EU (LVD and EN 60950-1 compliant); Russia, Belarus, Khazakstan (EAC); Ukraine (UA)
Verpackungsbreite:
1477 mm
Verpackungstiefe:
767 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
113000 g
Patrone(n) enthalten:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 509
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.490,14*
€ 4.674,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.656,94*
€ 4.827,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.682,05*
€ 4.859,58*
2 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.762,43*
€ 4.937,26*
pro Stück
€ 1,93*
ab € 4.977,05*
€ 5.153,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 509
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.674,31*
€ 5.562,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.643,72*
€ 5.526,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.552,63*
€ 5.417,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.507,46*
€ 5.363,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.490,14*
€ 5.343,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 509
Versand: Lager 509
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 509
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.