Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
HP Designjet T2600dr 36 Zoll PostScript Multifunktionsdrucker
Artikel-Nr.:
     C2572-3EK15F#B19
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3EK15F#B19
EAN/GTIN:
     193905891412
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
großformatdrucker hp
großformatdrucker
Mit diesem einmalig kompakten und leisen MFP[3] arbeiten Ihre Teams hocheffizient – z. B. dank einer intelligenten Benutzeroberfläche, die den Zugriff auf geteilte Ordner einfach macht.[2] Mit überragenden Druckgeschwindigkeiten und einer einzigartigen integrierten Funktion für automatischen Stapeldruck halten Sie auch enge Deadlines ein.[3]

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Weitere Informationen:
Scannen:
Farbscan
Optische Scan-Auflösung:
200 x 200 DPI
Maximale Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scantechnologie:
CIS
Scan to:
E-Mail, Abbildung, USB
Maximale Medienstärke:
0.8 mm
Produktfarbe:
Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Steuerung:
Berührung
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Schallleistungspegel (Standby):
32 dB
Schalldruckpegel (Druck):
42 dB
Stromversorgung:
120 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Drucktechnologie:
Thermal Inkjet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
6
Seitenbeschreibungssprachen:
HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Foto schwarz, Gelb
Druckgeschwindigkeit (normale Qualität, A1):
180 pph
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Breite:
1390 mm
Tiefe:
760 mm
Höhe:
1240 mm
Gewicht:
109000 g
HP ePrint:
Ja
HP Web Jetadmin:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maximale Druckgröße:
914 x 1219 mm
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Satin-Papier, Semi-mattes Papier
Schnittbögen:
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9):
A0, A1, A2, A3, A4
Medienstärke:
0.5 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
140 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt):
3 x 22 x 3 x 3 mm
Materialbreite (Rollen):
914 mm
Kopieren:
Farbkopieren
Max. Auflösung:
200 x 200 DPI
Touchscreen:
Ja
Verpackungsbreite:
1477 mm
Verpackungstiefe:
767 mm
Verpackungshöhe:
800 mm
Paketgewicht:
142000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.984,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.359,81*
€ 12.328,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.299,99*
€ 12.256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.077,66*
€ 11.992,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.984,72*
€ 11.881,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.