| |
|
| Artikel-Nr.: C2572-3F1W8AA Herst.-Nr.: 3F1W8AA EAN/GTIN: 195908365389 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Befestigungstyp: | Wand | Anzahl der Display unterstützt: | 1 | Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C | Breite: | 246.2 mm | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 170.2 mm | Verpackungsbreite: | 306 mm | Verpackungstiefe: | 110 mm | Verpackungshöhe: | 232 mm | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassensystem, Kassenterminal, POS System, POS-Terminal, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, Touch Screen, Touch-Monitor, Touchmonitor, Touchscreen, hp kassensystem, kassen-pc, bildschirm 10 zoll |
| | |
| |