Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
HP 3FH67AA POS-Monitor 25,6 cm (10.1")
Artikel-Nr.:
     C2572-3FH67AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3FH67AA
EAN/GTIN:
     192018654754
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
10.1 "
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
USB
Netzteil Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
3 A
Breite:
246.2 mm
Tiefe:
35.2 mm
Höhe:
170.2 mm
Gewicht:
1490 g
Verpackungsbreite:
3060 mm
Verpackungstiefe:
1100 mm
Verpackungshöhe:
2320 mm
Paketgewicht:
1930 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 439,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,80*
€ 611,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,45*
€ 605,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,61*
€ 577,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,08*
€ 566,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,79*
€ 523,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.