Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3GS18AA Kundendisplay


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HP 3GS18AA Kundendisplay
HP 3GS18AA Kundendisplay
Artikel-Nr.:
     C2572-3GS18AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3GS18AA
EAN/GTIN:
     192018718067
Suchbegriffe:
HP Monitore
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Richten Sie mit dem HP Engage One Top Mount 2 x 20 CFD, dem kleinsten und dünnsten Kundendisplay (CFD) von HP, das zur Ergänzung Ihres HP Engage One entwickelt wurde, leicht verständliche Preis-, Produkt- und Bestellinformationen für Kunden ein. Die Glasoberfläche reicht von Kante zu Kante und kann gereinigt1 werden. Mit den anpassbaren Farben und Schriftarten können Sie Ihren Inhalt personalisieren. Auch in Weiß erhältlich – 3GS18AA
Weitere Informationen:
Kompatibilität:
HP Engage One
Textzeilen:
2 Zeilen
Breite:
157.47 mm
Tiefe:
34.47 mm
Höhe:
12.9 mm
Gewicht:
110 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 385,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,01*
€ 541,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 447,09*
€ 532,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 426,59*
€ 507,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 418,47*
€ 497,98
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 385,94*
€ 459,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.