Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
HP 963 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3JA23AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA23AE
EAN/GTIN:
     192545866347
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866361; (BGX) 192545866347; (BGY) 192545866354
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866361, 192545866347, 192545866354
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 963 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
10.74 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
114 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
40 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
50 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.