Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963 Gelb Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 963 Gelb Original Druckerpatrone
HP 963 Gelb Original Druckerpatrone
HP 963 Gelb Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3JA25AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA25AE
EAN/GTIN:
     192545866439
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
303 mm
Höhe des Versandkartons:
156 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1702 mm
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
6.35 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866446; (BGX) 192545866422; (BGY) 192545866439
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866446, 192545866422, 192545866439
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 963 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Seitenergebnis Farbtinte:
700 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
10.7 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
3JA25AE
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business
Breite:
114 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
40 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
50 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.