Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone
HP 963 Schwarz Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3JA26AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA26AE
EAN/GTIN:
     193015770812
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866484; (BGX) 192545866460; (BGY) 192545866477
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866484, 192545866460, 192545866477
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 963 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Seitenergebnis schwarze Tinte:
1000 Seiten
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
1
Volumen schwarze Tinte:
24.09 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
Malaysia
Breite:
119 mm
Tiefe:
36 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungsbreite:
119 mm
Verpackungstiefe:
36 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
90 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.