Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
HP 963XL Magenta Original Druckerpatrone mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     C2572-3JA28AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3JA28AE
EAN/GTIN:
     192545866552
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Paletten Größe (B x T x H):
800 x 1200 x 1702 mm
Lagenanzahl pro Palette:
10 Stück(e)
Breite des Versandkartons:
303 mm
Höhe des Versandkartons:
156 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Bruttogewicht (imperial) Hauptkarton (Umkarton):
8.21 Pfund
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866569; (BGX) 192545866545; (BGY) 192545866552
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866569, 192545866545, 192545866552
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 963 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9015e, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025, 9025e
Seitenergebnis Farbtinte:
1600 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
23.25 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
3JA28AE
Ursprungsland:
Malaysia
HP-Segment:
Business
Breite:
114 mm
Tiefe:
25 mm
Höhe:
126 mm
Gewicht:
60 g
Verpackungsbreite:
114 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
126 mm
Paketgewicht:
70 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Pro 9010; OfficeJet Pro 9010 e; OfficeJet Pro 9012; OfficeJet Pro 9012 e; OfficeJet Pro 9013; OfficeJet Pro 9014; OfficeJet Pro 9014 e; OfficeJet Pro 9015; OfficeJet Pro 9015 e; OfficeJet Pro 9016; OfficeJet Pro 9018; OfficeJet Pro 9019; OfficeJet Pro 9019 e; OfficeJet Pro 9020; OfficeJet Pro 9022; OfficeJet Pro 9022 e; OfficeJet Pro 9023; OfficeJet Pro 9025; OfficeJet Pro 9025 e; OfficeJet Pro 9026; OfficeJet Pro 9028
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.