Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 230 Wireless-Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
HP 230 Wireless-Tastatur
Artikel-Nr.:
     C2572-3L1E7AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3L1E7AA
EAN/GTIN:
     195908430032
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
440 x 146.2 x 27.6 mm
Tastaturgewicht:
495 g
Gewicht:
495 g
Tiefe:
146.2 mm
Höhe:
27.6 mm
Breite:
440 mm
Energiequelle:
Akku
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Receiver enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Island-Stil Tastatur:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatur-Switch:
Membran Key Switch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Frequenzband:
2.4 GHz
HP GTIN (EAN/UPC):
195908430032
Verpackungsbreite:
457 mm
Verpackungstiefe:
171 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
685 g
USB-Stecker:
USB Typ-A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.