Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 3PL82AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 3PL82AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
HP 3PL82AA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C2572-3PL82AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3PL82AA
EAN/GTIN:
     192018956957
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Kompatible Produkte:
HP Z4, Z6, Z8 G4
HP-Segment:
Business
Breite:
133.3 mm
Tiefe:
1.4 mm
Höhe:
31.2 mm
Gewicht:
14.2 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,01*
€ 173,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.