Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs
HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs
HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs
Artikel-Nr.:
     C2572-3XJ17AA
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3XJ17AA
EAN/GTIN:
     192545262576
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Hieb- und stichfest.
Verhindern Sie Manipulationen am Gehäuse und sichern Sie Ihren PC und Ihren Bildschirm in öffentlichen Umgebungen mit dem kostengünstigen HP Sicherheitsschloss-Kit v3 für Business-PCs.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83014090
Breite:
320 mm
Tiefe:
500 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
280 g
Produktfarbe:
Schwarz
Beste Verwendung:
PC
Schloss Art:
Schlüssel
Schlüsselanzahl:
2 Schlüssel
HP-Segment:
Business
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.