Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 912 Cyan Original Druckerpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 912 Cyan Original Druckerpatrone
HP 912 Cyan Original Druckerpatrone
HP 912 Cyan Original Druckerpatrone
Artikel-Nr.:
     C2572-3YL77AE
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YL77AE
EAN/GTIN:
     193424695737
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Arbeitsgruppen, die zuverlässige Leistung für professionelle Ausdrucke benötigen – Seite für Seite.

Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde[10].
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
HP GTIN (EAN/UPC) with options:
(301) 192545866729; (BGX) 192545866705; (BGY) 192545866712
HP GTIN (EAN/UPC):
192545866729, 192545866705, 192545866712
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
HP 912 Druckerpatronen funktionieren mit: HP OfficeJet 8010e, 8012, 8014, 8015 HP OfficeJet Pro 8020e, 8022, 8023, 8024, 8025
Seitenergebnis Farbtinte:
315 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
2.9 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland:
China, Malaysia
Breite:
106 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
113.5 mm
Gewicht:
20 g
Packungsinhalt:
1 Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
106 mm
Verpackungstiefe:
23 mm
Verpackungshöhe:
113.5 mm
Paketgewicht:
40 g

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 8010; OfficeJet Pro 8010 Series; OfficeJet Pro 8012; OfficeJet Pro 8012 e; OfficeJet Pro 8013; OfficeJet Pro 8014; OfficeJet Pro 8014 e; OfficeJet Pro 8015; OfficeJet Pro 8015 e; OfficeJet Pro 8017; OfficeJet Pro 8020 Series; OfficeJet Pro 8022; OfficeJet Pro 8022 e; OfficeJet Pro 8023; OfficeJet Pro 8024; OfficeJet Pro 8024 e; OfficeJet Pro 8025; OfficeJet Pro 8025 e
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.